SPIT - Hammerbohrer SDSMAX XT3 MAX 3-Schneider D16 x600x740 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225101
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Schneidenlänge - 600 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439512251018
Sonepar Artikelnummer
120405389
Hersteller Artikelnummer
225101
Hersteller Typ
SDS-MAX-BOHRER XT3 16X600X740
Hersteller Artikel Nr.:
225101
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Schneidenlänge:
600 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
740 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.670 kg


