SPIT - Kabelbinderhalter, CLIPELEC halogenfrei f. P800/P700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011203
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 0 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439510112038
Sonepar Artikelnummer
120405333
Hersteller Artikelnummer
011203
Hersteller Typ
PULSA-KABELSCHUH (CLIPELEC)
Hersteller Artikel Nr.:
011203
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
0 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.520 kg


