SPIT - Kabelbinderhalter CLIPELEC halogenfrei f. P800/P700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053881
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 0 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510538814
Sonepar Artikelnummer
120898146
Hersteller Artikelnummer
053881
Hersteller Typ
CLIPELEC GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
053881
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
0 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.470 kg


