SPIT - Kabelloses Gas-Nagelgerät f. Trockenbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019652
Anzahl der Schüsse je Akkuladung - 10000
Anzahl der Schüsse je Gasladung - 500
Schlagenergie - 100 J
Batterieart - Lithium-Ionen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510196526
Sonepar Artikelnummer
120898145
Hersteller Artikelnummer
019652
Hersteller Typ
PULSA 40P+
Hersteller Artikel Nr.:
019652
Anzahl der Schüsse je Akkuladung:
10000
Anzahl der Schüsse je Gasladung:
500
Schlagenergie:
100 J
Batterieart:
Lithium-Ionen
Magazinkapazität:
20
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
135 dB(C)
Schallleistungspegel:
109 dB(A)
Vibration nach ISO 866211:
4.4 m/s²
Länge:
309 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
407 mm
Gewicht:
3.8 kg
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
7.240 kg


