SPIT - Kabelloses Gas-Nagelgerät im Set mit 2500 St HC6-17 Nägel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019328
Anzahl der Schüsse je Akkuladung - 3500
Anzahl der Schüsse je Gasladung - 500
Schlagenergie - 100 J
Batterieart - Lithium-Ionen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510193280
Sonepar Artikelnummer
120898143
Hersteller Artikelnummer
019328
Hersteller Typ
PULSA 40P + 2500 HC6-17
Hersteller Artikel Nr.:
019328
Anzahl der Schüsse je Akkuladung:
3500
Anzahl der Schüsse je Gasladung:
500
Schlagenergie:
100 J
Batterieart:
Lithium-Ionen
Magazinkapazität:
20
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
135 dB(C)
Schallleistungspegel:
109 dB(A)
Vibration nach ISO 866211:
4.4 m/s²
Länge:
309 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
407 mm
Gewicht:
3.8 kg
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
11.890 kg


