Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - KIT ANKER 230V NG

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - KIT ANKER 230V   NG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 811489

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.719 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439518114898

Sonepar Artikelnummer

120411328

Hersteller Artikelnummer

811489

Hersteller Typ

KIT ANKER 230V NG

Hersteller Artikel Nr.:

811489

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.719 kg

KIT ANKER 230V NG Spit. Anker-Ersatzset für Elektrowerkzeuge.