SPIT - Klemmschelle E-Clip 16mm, f. Installation von Panzerrohren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567214
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439515672148
Sonepar Artikelnummer
120405615
Hersteller Artikelnummer
567214
Hersteller Typ
SPIT KLEMMSCHELLEN ECLIP 16 MM
Hersteller Artikel Nr.:
567214
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Stahlnagel
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
1.600 kg


