SPIT - Klemmschelle E-Clip 20mm, f. Installation von Panzerrohren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565032
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439515650320
Sonepar Artikelnummer
120402569
Hersteller Artikelnummer
565032
Hersteller Typ
SPIT-KLEMMSCHELLEN ECLIP 20MM
Hersteller Artikel Nr.:
565032
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Stahlnagel
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.530 kg


