SPIT - Klemmschelle E-Clip 25mm, f. Installation von Panzerrohren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565033
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439515650337
Sonepar Artikelnummer
120402570
Hersteller Artikelnummer
565033
Hersteller Typ
SPIT-KLEMMSCHELLEN ECLIP 25MM
Hersteller Artikel Nr.:
565033
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Stahlnagel
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.650 kg


