SPIT - Klemmschelle E-Clip 32mm, f. Installation von Panzerrohren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565034
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
3439515650344
Sonepar Artikelnummer
120405640
Hersteller Artikelnummer
565034
Hersteller Typ
SPIT-KLEMMSCHELLEN ECLIP 32MM
Hersteller Artikel Nr.:
565034
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Stahlnagel
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.470 kg


