SPIT - Klemmschelle E-Clip 40mm, f. Installation von Panzerrohren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565035
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
3439515650351
Sonepar Artikelnummer
120405641
Hersteller Artikelnummer
565035
Hersteller Typ
SPIT-KLEMMSCHELLEN ECLIP 40MM
Hersteller Artikel Nr.:
565035
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Stahlnagel
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.130 kg


