SPIT - Kombihammer, SDS+, 800 W, 3.1 J, 3.6 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054323
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Max. Einzelschlagenergie - 3.1 J
Werkzeugaufnahme - sonstige
Maschinengewicht - 3.6 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439510543238
Sonepar Artikelnummer
120405248
Hersteller Artikelnummer
054323
Hersteller Typ
KOMBIHAMMER SPIT 332
Hersteller Artikel Nr.:
054323
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Max. Einzelschlagenergie:
3.1 J
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Maschinengewicht:
3.6 kg
Länge des Anschlusskabels:
4 m
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1300 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
28 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Vibration nach EN 60745:
12 m/s²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
6.570 kg


