SPIT - Kombihammer, SDS+, 850 W, 3.2 J, 3.1 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054377
Nennleistungsaufnahme - 850 W
Max. Einzelschlagenergie - 3.2 J
Werkzeugaufnahme - sonstige
Maschinengewicht - 3.1 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510543771
Sonepar Artikelnummer
120405247
Hersteller Artikelnummer
054377
Hersteller Typ
KOMBIHAMMER SPIT 330
Hersteller Artikel Nr.:
054377
Nennleistungsaufnahme:
850 W
Max. Einzelschlagenergie:
3.2 J
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Maschinengewicht:
3.1 kg
Länge des Anschlusskabels:
4 m
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
900 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
28 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Vibration nach EN 60745:
11 m/s²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
6.100 kg


