SPIT - Kombihammer, SDS+, 900 W, 5 J, 4.8 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054289
Nennleistungsaufnahme - 900 W
Max. Einzelschlagenergie - 4.2 J
Werkzeugaufnahme - sonstige
Maschinengewicht - 4.7 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510542897
Sonepar Artikelnummer
120405249
Hersteller Artikelnummer
054289
Hersteller Typ
KOMBIHAMMER SPIT 343
Hersteller Artikel Nr.:
054289
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Max. Einzelschlagenergie:
4.2 J
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Maschinengewicht:
4.7 kg
Länge des Anschlusskabels:
4 m
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
800 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
32 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
32 mm
Vibration nach EN 60745:
10 m/s²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
7.450 kg


