SPIT - Kombihammer SDSMAX 1100W, 6.5J,6.5kg inkl.Spitz/Flachmeissel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811024
Nennleistungsaufnahme - 1100 W
Max. Schlagzahl - 3000 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 6.5 J
Werkzeugaufnahme - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439518110241
Sonepar Artikelnummer
120405250
Hersteller Artikelnummer
811024
Hersteller Typ
KOMBIHAMMER SPIT 353 BONUSPACK
Hersteller Artikel Nr.:
811024
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Max. Schlagzahl:
3000 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
6.5 J
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Maschinengewicht:
6.3 kg
Länge des Anschlusskabels:
4 m
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
450 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
40 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Vibration nach EN 60745:
15.4 m/s²
Länge:
465 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
12.780 kg


