SPIT - Kombihammer SDSMAX 1500W, 12.5 J, 8.9 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054499
Nennleistungsaufnahme - 1500 W
Max. Schlagzahl - 2760 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 12.5 J
Werkzeugaufnahme - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510544990
Sonepar Artikelnummer
120405252
Hersteller Artikelnummer
054499
Hersteller Typ
KOMBIHAMMER SPIT 383
Hersteller Artikel Nr.:
054499
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Max. Schlagzahl:
2760 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
12.5 J
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Maschinengewicht:
8.9 kg
Länge des Anschlusskabels:
4 m
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
305 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
45 mm
Vibration nach EN 60745:
8 m/s²
Länge:
550 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
13.760 kg


