Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Kombihammer SDSMAX SVC 1100W, 6.5J,6.5kg inkl.Spitz/Flachm.

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Kombihammer SDSMAX SVC 1100W, 6.5J,6.5kg inkl.Spitz/Flachm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 811060

  • Nennleistungsaufnahme - 1100 W

  • Max. Einzelschlagenergie - 6.5 J

  • Werkzeugaufnahme - sonstige

  • Maschinengewicht - 6.8 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439518110609

Sonepar Artikelnummer

120405251

Hersteller Artikelnummer

811060

Hersteller Typ

KOMBIHAMMER SPIT 353 SVC BONUSP

Hersteller Artikel Nr.:

811060

Nennleistungsaufnahme:

1100 W

Max. Einzelschlagenergie:

6.5 J

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Maschinengewicht:

6.8 kg

Länge des Anschlusskabels:

4 m

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

450 1/min

Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:

40 mm

Vibration nach EN 60745:

8.2 m/s²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672199

Gewicht:

12.860 kg

SDS MAX KOMBIHAMMER 1100 W. Erhöhte Sicherheit dank Vibrationskontrolle (SVC). Arbeiten ohne Anpressdruck - Spezialschlagwerk überträgt die Kraft direkt auf den Bohrer. 450 U/min. für höchste Bohrleistung (Marktstandard ca. 340 U/min.). Dynamische Sicherheitsrutschkupplung - der Bohrer bleibt im Bohrloch und zertrümmert den Widerstand. Werkzeughalterung mit integrierten Dämpfern - weniger Vibration und Werkzeugverschleiss. Verschmutzung im Ölbad wird magnetisch gereinigt - verlängertes Serviceintervall, lange Lebensdauer, niedrige laufende kosten. Einhändiger Werkzeugwechsel. Drehzahl-Konstantelektronik. Service-LED - Optische Anzeige verhindert plötzliche Ausfälle. Integrierte Wasserwaage horizontal/vertikal. Spit Vibration Control (SVC): 2-faches Dämpfungssystem und Spezialhandgriff für geringste Vibrationswerte. Maximierte zulässige Arbeitszeit nach EU Norm 2002/44/EC. Lieferumfang: Gerätekoffer. SVC-Handgriff. 1 Spitz-,1 Flachmeissel.