SPIT - Komplette Befestigungslösung für Hohlwände und Hohlbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 059507
Werkstoff - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 0 mm
Volumen Kartusche - 280 ml
Aushärtezeit - 20 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510595077
Sonepar Artikelnummer
120402559
Hersteller Artikelnummer
059507
Hersteller Typ
ID-ALL+MULTI-MAX 280 ML+MISCHER
Hersteller Artikel Nr.:
059507
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
0 mm
Volumen Kartusche:
280 ml
Aushärtezeit:
20 min
Verarbeitungstemperatur:
-5 .. 40 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
35069900
Gewicht:
0.590 kg


