SPIT - Kopfbolzen f.Stahl u.hart.Beton 10er mag.f.P370 C60-P390 C75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011340
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser - 4 mm
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510113400
Sonepar Artikelnummer
120405271
Hersteller Artikelnummer
011340
Hersteller Typ
KOPFBOLZEN MAG. SC 9 / 15
Hersteller Artikel Nr.:
011340
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
4 mm
Länge:
15 mm
Kopfform:
sonstige
Gehärtet:
Ja
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
1.120 kg


