SPIT - Kopfbolzen f.Stahl u.hart.Beton 10er mag. nur f. P390 C75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 055621
Durchmesser - 4 mm
Länge - 75 mm
Gehärtet - Ja
Spitzenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510556214
Sonepar Artikelnummer
120405279
Hersteller Artikelnummer
055621
Hersteller Typ
KOPFBOLZEN MAG. SC 9 / 75
Hersteller Artikel Nr.:
055621
Durchmesser:
4 mm
Länge:
75 mm
Gehärtet:
Ja
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
2.000 kg
Magazinierte Spezialnägel für Befestigungen in Stahl, harten Beton und Spannbeton. Spezialnägel für beste Befestigungsqualität.


