SPIT - Kopfbolzen für Beton 10er magaziniert f. P370 C60 - P390 C75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011331
Länge - 25 mm
Schaftform - glatt
Gehärtet - Ja
Spitzenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510113318
Sonepar Artikelnummer
120405264
Hersteller Artikelnummer
011331
Hersteller Typ
KOPFBOLZEN MAG. C 9 / 25
Hersteller Artikel Nr.:
011331
Länge:
25 mm
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
Ja
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
1.490 kg
Magazinierte Standardnägel für Beton und Stein. Standardnagel für die Befestigung auf Beton und Kalksandstein. Enthält eine Gummifeder in jeder Box.


