SPIT - Kopfbolzen für Beton, einzeln f.P60/200/370/390 C75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032530
Werkstoff - Messing
Durchmesser - 3.65 mm
Länge - 30 mm
Kopfform - Senkkopf
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510325308
Sonepar Artikelnummer
120405254
Hersteller Artikelnummer
032530
Hersteller Typ
KOPFBOLZEN C 9/30
Hersteller Artikel Nr.:
032530
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
3.65 mm
Länge:
30 mm
Kopfform:
Senkkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
Ja
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.320 kg


