SPIT - Kopfbolzen für Beton, einzeln f.P60/200/370/390 C75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032580
Durchmesser - 3.65 mm
Länge - 70 mm
Schaftform - glatt
Gehärtet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510325803
Sonepar Artikelnummer
120405260
Hersteller Artikelnummer
032580
Hersteller Typ
KOPFBOLZEN C 9/70
Hersteller Artikel Nr.:
032580
Durchmesser:
3.65 mm
Länge:
70 mm
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
Ja
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.670 kg
Standardeinzelnägel für Beton und Stein. Standardnagel für die Befestigung auf Beton und Kalksandstein. Profile. Metallbleche.


