SPIT - Kopfbolzen für Beton, einzeln f.P60/200/390 C75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032590
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Durchmesser - 3.65 mm
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510325902
Sonepar Artikelnummer
120405261
Hersteller Artikelnummer
032590
Hersteller Typ
KOPFBOLZEN C 9/80
Hersteller Artikel Nr.:
032590
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
3.65 mm
Länge:
80 mm
Kopfform:
sonstige
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
Ja
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170060
Gewicht:
0.760 kg


