SPIT - Kunststoffdübel f. Leichtbefestigungen direkt in Dämmstoffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567402
Ausführung - sonstige
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
3439515674029
Sonepar Artikelnummer
120402579
Hersteller Artikelnummer
567402
Hersteller Typ
SPIT ISD 50 MM
Hersteller Artikel Nr.:
567402
Ausführung:
sonstige
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.530 kg


