Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SPIT - Ladegerät kompakt f. 18V 2Ah

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Ladegerät kompakt f. 18V 2Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054552

  • Nennspannung - 18 V

  • Ladespannung - 18 V

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510545522

Sonepar Artikelnummer

120898151

Hersteller Artikelnummer

054552

Hersteller Typ

LADEGERÄT KOMPAKT F. 18V, 2Ah

Hersteller Artikel Nr.:

054552

Nennspannung:

18 V

Ladespannung:

18 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.280 kg

Ladegerät für 2Ah, 5Ah und 8Ah Akkus der 18V-Plattform. Kompakt-Ladegerät für die Spit 18V-Plattform. Kompakte und leichte Bauweise. Passend für 2Ah, 5Ah und 8Ah 18V Akkus.