SPIT - Linienlaser 360G 18V 2Ah inkl.Gerätekoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054558
Laserklasse - Klasse 2
Messwertspeicher - Nein
Gewicht - 1 kg
Wellenlänge - 510 nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510545584
Sonepar Artikelnummer
120898148
Hersteller Artikelnummer
054558
Hersteller Typ
L18 LASER IM KOFFER
Hersteller Artikel Nr.:
054558
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
Nein
Gewicht:
1 kg
Wellenlänge:
510 nm
Schnittstelle:
Nein
Batterieart:
Lithium-Ionen
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
90153010
Gewicht:
3.100 kg


