Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Lochband vz 12mm Loch 5mm 10m

SPIT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 056562

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 12 mm

  • Perforation - rund

  • Bruchlast - 0 N

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3439510565629

Sonepar Artikelnummer

120402542

Hersteller Artikelnummer

056562

Hersteller Typ

LOCHBAND VZ B.12MM LOCH D5MM L10M

Hersteller Artikel Nr.:

056562

Werkstoff:

Stahl

Breite:

12 mm

Perforation:

rund

Bruchlast:

0 N

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.495 kg

Lochband für die Befestigung flexibler Leerrohre. Praktisch und flexibel einsetzbar. Mit abgerundetem Rand. In der Kunststoffbox. Für die schnelle Serienbefestigung von Bodenleitungen und Rohren in allen Größen.