Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Magazin 20 Nägel PULSA

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Magazin 20 Nägel PULSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019337

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.430 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510193372

Sonepar Artikelnummer

120898149

Hersteller Artikelnummer

019337

Hersteller Typ

MAGAZIN 20 NÄGEL PULSA 40

Hersteller Artikel Nr.:

019337

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.430 kg

20-Pin-Magazin für PULSA 40 und 800. Einfach laden und loslegen.