Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Magazin 30 Nägel P27

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Magazin 30 Nägel P27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019419

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.352 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510194195

Sonepar Artikelnummer

121025013

Hersteller Artikelnummer

019419

Hersteller Typ

MAGAZIN 30 NÄGEL P27E

Hersteller Artikel Nr.:

019419

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.352 kg

Spit Magazin für 30 Nägel, passend für Setzgerät P27E.