Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Magazin 50 Nägel PULSA

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Magazin 50 Nägel PULSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019683

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 0.620 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510196830

Sonepar Artikelnummer

120898150

Hersteller Artikelnummer

019683

Hersteller Typ

MAGAZIN 50 NÄGEL PULSA 40

Hersteller Artikel Nr.:

019683

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

0.620 kg

50-Pin-Magazin für das Nagelgerät Pulsa 40/ Pulsa 800.