SPIT - Mehrzweck-Clip zur Verw.m. 9mm Kunststoffkabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565843
Form - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439515658432
Sonepar Artikelnummer
121154942
Hersteller Artikelnummer
565843
Hersteller Typ
MULTICLIP FÜR KABELBNINDER 9MM
Hersteller Artikel Nr.:
565843
Form:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
10.000 kg
Mehrzweck-Clip für die schnelle Installation von Spezial- und Standardkabeln. Vielseitiger und starker Multiclip. zur Verwendung mit 9mm Kunststoffkabelbindern. variable Befestigungspositionen. Einzel- und Kabelbündelinstallationen. geeignet für Kabel in Kabelkanälen und Rohrinstallationen mit kleinem Durchmesser.


