SPIT - Meisselhammer SDSMAX,1700W,23J,11.4kg +1 Spitz-/u.Flachmei.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 054339
Nennleistungsaufnahme - 1700 W
Max. Schlagzahl - 1700 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 22 J
Werkzeugaufnahme - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510543399
Sonepar Artikelnummer
120405305
Hersteller Artikelnummer
054339
Hersteller Typ
MEISSELHAMMER SPIT 493 SVC
Hersteller Artikel Nr.:
054339
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Max. Schlagzahl:
1700 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
22 J
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Maschinengewicht:
11.4 kg
Länge des Anschlusskabels:
4 m
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min
Vibration nach EN 60745:
8 m/s²
Länge:
680 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672199
Gewicht:
16.140 kg


