SPIT - Metallhohlraumdübel f. Gipskarton/Hohlmauerwerk/Porenbeton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061145
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 35 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510611456
Sonepar Artikelnummer
121154952
Hersteller Artikelnummer
061145
Hersteller Typ
STELLIX S M6X35 / 100
Hersteller Artikel Nr.:
061145
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
35 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.691 kg


