SPIT - Metallhohlraumdübel f. Gipskarton/Hohlmauerwerk/Porenbeton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061149
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 35 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510611494
Sonepar Artikelnummer
121154956
Hersteller Artikelnummer
061149
Hersteller Typ
STELLIX S M6X35 / 150
Hersteller Artikel Nr.:
061149
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
35 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Ja
Farbe:
sonstige
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.695 kg


