SPIT - Multicone Gewindestange für XTREM Chemiedübel M12x150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060191
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510601914
Sonepar Artikelnummer
120609636
Hersteller Artikelnummer
060191
Hersteller Typ
GEW.ST. MULTICONE M12X150
Hersteller Artikel Nr.:
060191
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Länge:
150 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.220 kg


