SPIT - Multicone Gewindestange für XTREM Chemiedübel M16x200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060193
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510601938
Sonepar Artikelnummer
120609638
Hersteller Artikelnummer
060193
Hersteller Typ
GEW.ST. MULTICONE M16X200
Hersteller Artikel Nr.:
060193
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
200 mm
Min. Bohrlochtiefe:
96 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
2.810 kg


