SPIT - Multicone Gewindestange für XTREM Chemiedübel M16x248

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060194
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510601945
Sonepar Artikelnummer
120609639
Hersteller Artikelnummer
060194
Hersteller Typ
GEW.ST. MULTICONE M16X248
Hersteller Artikel Nr.:
060194
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Länge:
248 mm
Min. Bohrlochtiefe:
96 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
3.490 kg


