SPIT - Multicone Gewindestange für XTREM Chemiedübel M20x270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060195
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510601952
Sonepar Artikelnummer
120609640
Hersteller Artikelnummer
060195
Hersteller Typ
GEW.ST. MULTICONE M20X270
Hersteller Artikel Nr.:
060195
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
22 mm
Länge:
270 mm
Min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
5.890 kg


