SPIT - Multicone Gewindestange für XTREM Chemiedübel M20x330

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060196
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510601969
Sonepar Artikelnummer
120609641
Hersteller Artikelnummer
060196
Hersteller Typ
GEW.ST. MULTICONE M20X330
Hersteller Artikel Nr.:
060196
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
22 mm
Länge:
330 mm
Min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
7.210 kg


