SPIT - Nageldübel Nylon, mit Rand, Schraube edst, D=6mm, L=50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060105
Ausführung - sonstige
Länge - 52 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510601051
Sonepar Artikelnummer
120405603
Hersteller Artikelnummer
060105
Hersteller Typ
SPIT HIT M 6X50/25 P A2
Hersteller Artikel Nr.:
060105
Ausführung:
sonstige
Länge:
52 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochtiefe:
35 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.330 kg


