SPIT - Nageldübel Nylon, mit Rand, Schraube edst, D=8mm, L=60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060108
Ausführung - sonstige
Länge - 62 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510601082
Sonepar Artikelnummer
120405610
Hersteller Artikelnummer
060108
Hersteller Typ
SPIT HIT M 8x60/30 P A2
Hersteller Artikel Nr.:
060108
Ausführung:
sonstige
Länge:
62 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochtiefe:
40 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.620 kg


