SPIT - Nageldübel Nylon, mit Rand, Schraube verzinkt, D=5mm, L=27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050116
Ausführung - Universaldübel
Länge - 27 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
3439510501160
Sonepar Artikelnummer
120405598
Hersteller Artikelnummer
050116
Hersteller Typ
SPIT HIT M 5-5/27 P
Hersteller Artikel Nr.:
050116
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
27 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
30 mm
Farbe:
weiß
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.540 kg


