SPIT - Nageldübel Nylon, mit Rand, Schraube verzinkt, D=5mm, L=37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050117
Ausführung - Universaldübel
Länge - 37 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Standardartikel
EAN
3439510501177
Sonepar Artikelnummer
120402536
Hersteller Artikelnummer
050117
Hersteller Typ
SPIT HIT M 5-15/37 P
Hersteller Artikel Nr.:
050117
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
37 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
30 mm
Farbe:
weiß
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.670 kg


