SPIT - Nageldübel Nylon, mit Rand, Schraube verzinkt, D=6mm, L=39

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050119
Länge - 39 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochtiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439510501191
Sonepar Artikelnummer
120402537
Hersteller Artikelnummer
050119
Hersteller Typ
SPIT HIT M 6-12/39 P
Hersteller Artikel Nr.:
050119
Länge:
39 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochtiefe:
35 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.490 kg


