SPIT - Nageldübel Nylon, mit Rand, Schraube verzinkt, D=6mm, L=52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050121
Ausführung - Universaldübel
Länge - 52 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510501214
Sonepar Artikelnummer
120405599
Hersteller Artikelnummer
050121
Hersteller Typ
SPIT HIT M 6-25/52 P
Hersteller Artikel Nr.:
050121
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
52 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
35 mm
Farbe:
weiß
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.610 kg


