SPIT - Nageldübel Nylon, mit Rand, Schraube verzinkt, D=6mm, L=67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050122
Länge - 67 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochtiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510501221
Sonepar Artikelnummer
120405600
Hersteller Artikelnummer
050122
Hersteller Typ
SPIT HIT M 6-40/67 P
Hersteller Artikel Nr.:
050122
Länge:
67 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochtiefe:
35 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.750 kg


