SPIT - Nageldübel Nylon, mit Rand, Schraube verzinkt, D=8mm, L=40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060090
Länge - 42 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochtiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510600900
Sonepar Artikelnummer
120405607
Hersteller Artikelnummer
060090
Hersteller Typ
SPIT HIT M 8X40/10 P
Hersteller Artikel Nr.:
060090
Länge:
42 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochtiefe:
40 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.450 kg


