SPIT - Nageldübel Nylon, mit Rand, Schraube verzinkt, D=8mm, L=60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060091
Ausführung - Universaldübel
Länge - 62 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510600917
Sonepar Artikelnummer
120405609
Hersteller Artikelnummer
060091
Hersteller Typ
SPIT HIT M 8X60/30 P
Hersteller Artikel Nr.:
060091
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
62 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
40 mm
Farbe:
weiß
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.580 kg


