SPIT - Nageldübel Nylon, mit Rand, Schraube verzinkt, D=8mm, L=90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060092
Ausführung - sonstige
Länge - 92 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510600924
Sonepar Artikelnummer
120405611
Hersteller Artikelnummer
060092
Hersteller Typ
SPIT HIT M 8X90/60 P
Hersteller Artikel Nr.:
060092
Ausführung:
sonstige
Länge:
92 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochtiefe:
40 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.800 kg


